ANTI-TAILLE KOPR-KOTE 1lb

Jet-lube
KOPR-KOTE ANTI-SEIZE 1lb

Lubrifiant antigrippant Kopr-Kote - 1 lb, boîte, couleur : cuivre
N° D’ARTICLE MI00780223
N° MFRKOPR-KOTE ANTI-SEIZE 1lb
Prix60.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Jet-lube
KOPR-KOTE ANTI-SEIZE 1lb

Lubrifiant antigrippant Kopr-Kote - 1 lb, boîte, couleur : cuivre
N° D’ARTICLE MI00780223
N° MFRKOPR-KOTE ANTI-SEIZE 1lb

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix60.27 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
10004 KOPR-KOTE L.ANTIGRIPPANT GRATUIT
  • Un lubrifiant antigrippant à faible friction fabriqué à partir d’une combinaison de flocons de cuivre micrométriques et de graphite dispersés dans une graisse résistante à l’eau et fortifié d’antioxydants, ainsi que d’inhibiteurs de rouille et de corrosion.\n\nKOPR-KOTE offre une protection contre le contact métal sur métal, empêchant les convulsions et la corrosion
  • Il comble les irrégularités et les imperfections et résiste au soudage, au durcissement ou au réglage.\n\nKOPR-KOTE offre une faible friction et amortit les chocs et les charges
  • Un faible cisaillement entre les particules réduit le glissement du bâton, permettant un démontage rapide avec un couple de serrage minimal de la clé
  • Il ne s’enlèvera pas des filets, ne gommera pas et ne se lavera pas.

Spécifications

  • Type
    Pression extrême
  • Type de contenant
    Can
  • Taille du conteneur
    1 lb
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Certification
    DOT CA2004080025, MIL-PRF-907E, NSF H2
  • Composition
    Cuivre, graphite, hydrocarbure propulseur, mélange non dangereux, pétrole
  • Couleur
    Cuivre
  • Plage de température
    -65 à +1800 °F
  • Grade nucléaire
    Pas de qualité nucléaire
  • Caractéristiques et avantages
    • Une faible friction, lubrifiant antigrippant fabriqué à partir d’une combinaison de flocons de cuivre micrométriques et de graphite dispersés dans une graisse résistante à l’eau et enrichis d’antioxydants, plus les inhibiteurs de rouille et de corrosion.\n\nKOPR-KOTE offre un bouclier contre le contact métal sur métal, prévenant les convulsions et la corrosion •Il remplit les irrégularités et les imperfections et résiste au soudage, durcissement, ou réglage.\n\nKOPR-KOTE offre une faible friction et amortit les chocs et les chocs •Un faible cisaillement entre les particules réduit le glissement, permettant un démontage rapide avec un couple de serrage minimal •Il ne se détachera pas des filets, de gomme, ou enlever.
  • Température de fonctionnement maximale
    1800 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Température de travail
    -65 à 1800 °F
  • Matériau de base
    Complexe/Pétrole

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif