4 Seau à composé

DuPont
4 Compound-Pail

1954024 Composé isolant électrique - Seau, 18.1 kg, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI00780390
N° MFR4 Compound-Pail
Prix2,719.16 $/pa
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DuPont
4 Compound-Pail

1954024 Composé isolant électrique - Seau, 18.1 kg, couleur blanche
N° D’ARTICLE MI00780390
N° MFR4 Compound-Pail
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
Votre prix2,719.16 $/pa

Aperçu

Description du fabricant
4 CMPD, KG, 18.1KG-PAIL MOLYCOTE
  • Le composé isolant électrique Dow Corning® 4 peut être appliqué à la main, à l’aide d’un équipement automatisé spécialement conçu, au brossage ou à l’essuyage.
  • Certaines conceptions de pistolets graisseurs peuvent s’accrocher avec des composés de silicone; tester avant l’utilisation.

Spécifications

  • Matériau de base
    Silicone
  • Couleur
    Blanc
  • Résistance diélectrique
    1 kV/mil
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1954024
  • Température de fonctionnement maximale
    +392 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -67 °F
  • Taille de l’emballage
    18.1 kg
  • Type de colis
    Seau
  • Gamme de produits
    Dow CorningMD

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif