H601A-005
Débitmètre à zone variable - Port de 0.5 gal/min, SAE, femelle, débit max. de 5 gal/min
N° D’ARTICLE MI00780401
N° MFRH601A-005
Prix406.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre à zone variable - Port de 0.5 gal/min, SAE, femelle, débit max. de 5 gal/min
N° D’ARTICLE MI00780401
N° MFRH601A-005

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix406.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H601A-005 DÉBITMÈTRE
  • Lecture directe
  • Installer dans n’importe quelle position
  • 360° grille/garde rotative
  • Échelle linéaire plus facile à lire
  • Aucun redresseur de débit ou tuyauterie spéciale requis
  • Relativement insensible aux chocs et aux vibrations
  • Bonne stabilité de la viscosité
  • Températures jusqu’à 240°F (115°C)
  • Précision ±2 % de la pleine échelle (±7 % pour 1/4” mètres)
  • Répétabilité ±1 %
  • Étalonné pour 0,876 S.G.
  • Acier inoxydable et laiton disponibles sur demande, contactez votre succursale Mi locale

Spécifications

  • Norme de filetage
    EIG
  • Débit minimum
    0.5 gal/min
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    5 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Fluide hydraulique
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif