Aperçu
- Adhésif anaérobie à faible viscosité et à durcissement rapide qui augmente la résistance des assemblages à ajustement par pression ou des assemblages à ajustement par glissement jusqu’à 0.006 po de diamètre
- Ajoute jusqu’à 3,000 psi de puissance de maintien
- Recommandé pour les pièces qui devront être démontées ultérieurement, c.-à-d. la rétention des roulements sur les arbres et dans les boîtiers
Spécifications
- CouleurVert
- Taille de l’emballage50 ml
- Type de colisBouteille
- Formulaire de produitLiquide
- ApplicationUsage général
- Temps de durcissement24 h
- Remplissage de l’écart0.006 po
- Plage de température de fonctionnement-65 à +300 °F
- SérieComposés de retenue
- Taille du conteneur1.69 oz
- Séchage complet24 heures
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Résistance au cisaillement2300 psi
- Normes respectéesHomologué par l’ACIA, Mil-R-460B, ASM-TD-5363
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Composé d’appui LOCTITE PC 9020 NordbakComposé d’appui LOCTITE PC 9020 Nordbak
Voir la documentation
LOCTITE éliminant le desserrage des fixationsLOCTITE éliminant le desserrage des fixations
Voir la documentation
Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350Réparation de la courroie de convoyeur LOCTITE PC 7350
Voir la documentation
Coulis de machinerie LOCTITECoulis de machinerie LOCTITE
Voir la documentation