27131

Loctite
27131

Frein filet - élevé, rouge, anaérobique, 50 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI00780490
N° MFR27131
Prix72.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Loctite
27131

Frein filet - élevé, rouge, anaérobique, 50 ml, bouteille
N° D’ARTICLE MI00780490
N° MFR27131

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix72.22 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
135381 27131 50ML HI/STR ADH/SLT 271
  • Ensache-filet haute résistance et faible viscosité pour fixations jusqu'à 1 po (25 mm) de diamètre

Spécifications

  • Aérobique ou anaérobique
    Anaérobie
  • Comp. matériel
    Métal
  • Force de verrouillage du filetage
    Élevé
  • Application
    Verrouillage du filetage
  • Couleur
    Rouge
  • Temps de durcissement
    24 h
  • Heure du présentoir
    10 min
  • Résistance au couple de rupture
    350 po
  • Résistance au couple prédominant
    200 à 355 po
  • Type de colis
    Bouteille
  • Taille de l’emballage
    50 ml
  • Formulaire de produit
    Liquide
  • Viscosité
    500 cP
  • Amovible avec
    Outils à main et à chaleur
  • Classification du dispositif Threadlocker
    Dispositif de verrouillage du filetage
  • Couleur du frein-filet
    Rouge
  • Contenant Threadlocker
    Bouteille
  • Démontage du frein-filet
    Permanent
  • CUP_NON
    079340271319

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif