NG-165

Bostik
NG-165

Antigrippant Never-Seez® série NG – Nickel – Qualité nucléaire spéciale
N° D’ARTICLE MI00780530
N° MFRNG-165
Prix188.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bostik
NG-165

Antigrippant Never-Seez® série NG – Nickel – Qualité nucléaire spéciale
N° D’ARTICLE MI00780530
N° MFRNG-165

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix188.68 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
NG-165 1 LB CAN NICKEL SPÉCIAL
  • Spécialement testé et certifié pur pour une utilisation dans les centrales nucléaires
  • Chaque lot de production est testé pour les contaminants de soufre, d’halogènes et de métaux à faible fusion et chaque contenant est étiqueté avec le numéro de lot qui certifie la pureté
  • Recommandé pour les raccords nucléaires, les vannes et les collecteurs de vapeur
  • Offre une protection maximale contre les produits chimiques agressifs et une chaleur élevée jusqu’à 2,400°F
  • Conforme aux spécifications nucléaires de General Electric D50YP12, Westinghouse et Bectel
  • Testé à MIL-A-907

Spécifications

  • Caractéristiques et avantages
    • Spécialement testé et certifié pur pour une utilisation dans les centrales nucléaires• Chaque lot de production est testé pour les contaminants de soufre, d’halogènes et de métaux à faible fusion et chaque contenant est étiqueté avec le numéro de lot qui certifie la pureté• Recommandé pour les raccords nucléaires, les vannes et les collecteurs de vapeur• Offre une protection maximale contre les produits chimiques agressifs et la chaleur élevée jusqu’à 2,400°F• Conforme aux spécifications nucléaires de General Electric D50YP12, Westinghouse et Bectel• Testé jusqu’à MIL-A-907
  • Hauteur
    4.6
  • Longueur
    15.4
  • Poids
    15.3
  • Largeur
    13
  • Aidez-nous à améliorer ce produit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif