D2305
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1-1/2 hp, 230 V, 1750 tr/min, TEFC, cadre 184
N° D’ARTICLE MI00780540
N° MFRD2305
Prix7,779.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur électrique à aimant permanent CC - Aimant permanent, brossé, 1-1/2 hp, 230 V, 1750 tr/min, TEFC, cadre 184
N° D’ARTICLE MI00780540
N° MFRD2305
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
Prix7,779.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
1-1/2 D2305 MOTEUR

Spécifications

  • Famille de moteurs
    Aimant permanent
  • Type de moteur
    Brossé
  • Puissance du moteur
    1-1/2 hp
  • Tension d’armature c.c.
    230 V
  • Régime de base
    1750 tr/min
  • Type de boîtier
    TEFC
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    184
  • Courant pleine charge de l’armature
    6.1 A
  • Dimension C de la longueur totale
    16.60 po
  • Classe d’isolation
    F
  • Normes respectées
    NEMA
  • Roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Poids
    84.00 lb
  • Roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    6203
  • Application typique
    Grues, palans, convoyeurs, tarières et applications de service maritime, là où seule l’alimentation c.c. est disponible
  • Puissance
    746.0 W
  • Page de produit du fabricant
  • CUP_NON
    781568124666

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif