H601A-010
Débitmètre à zone variable - hydraulique, taille de port 1 gal/min, NPT, femelle, débit max. 10 gal/min
N° D’ARTICLE MI00780560
N° MFRH601A-010
Prix451.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre à zone variable - hydraulique, taille de port 1 gal/min, NPT, femelle, débit max. 10 gal/min
N° D’ARTICLE MI00780560
N° MFRH601A-010

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix451.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H601A-010 DÉBITMÈTRE
  • Pression de service maximale : 3,500 psi
  • Le débit est mesuré dans la direction avant seulement, mais le débit inversé est autorisé
  • La conception à zone variable et à ressort unique du débitmètre en ligne permet d'installer les débitmètres dans n'importe quelle position sans affecter la précision
  • Échelle linéaire facile à lire, le produit le plus lisible de sa catégorie utilisant des indicateurs de couleur vive se déplaçant sur l’échelle linéaire graduée
  • 360° La protection/échelle rotative permet d'installer le compteur dans n'importe quelle orientation, sans égard au sens de la balance
  • Boîtier en aluminium; en option, ils sont disponibles en aluminium anodisé, laiton, acier inoxydable T303 et T316
  • Port de joint torique SAE recommandé sur le port NPT pour favoriser une connexion sans fuite

Spécifications

  • Norme de filetage
    NPT
  • Débit minimum
    1 gal/min
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    10 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Fluides pétroliers
  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Plage de débit
    1 à 10 gal/min
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif