Aperçu
- Composé à base de silicone, consistance légère
Spécifications
- Détails supplémentairesComposé à base de silicone, consistance légère
- ApplicationUsage général
- CouleurBlanc
- CompositionSilicone
- Taille du conteneur3.6 kg
- Type de contenantSeau
- Hauteur8
- Caractéristiques et avantages• Composé à base de silicone, consistance légère
- Longueur17.1
- Numéro de catalogue du fabricant1922602
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant077472130436
- Gamme de produitsDow CorningMD
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 175.300 de la FDA, norme 51 de la National Sanitation Foundation, norme 651 de la National Sanitation Foundation
- Plage de température-40 à +204 °C
- TypeLubrifiant
- Poids36.40 lb, 36.4
- Largeur17.4