NGBT-8

Bostik
NGBT-8

Lubrifiant antigrippant à pression extrême Never-Seez - 8 oz, boîte de rangement à dessus de brosse, couleur : gris argenté
N° D’ARTICLE MI00780737
N° MFRNGBT-8
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Bostik
NGBT-8

Lubrifiant antigrippant à pression extrême Never-Seez - 8 oz, boîte de rangement à dessus de brosse, couleur : gris argenté
N° D’ARTICLE MI00780737
N° MFRNGBT-8

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
NGBT-8 8 OZ DE PRODUIT NUCLÉAIRE SPÉCIAL AVEC DESSUS DE BROSSE
  • Excellentes qualités de dispersion de la chaleur
  • Minimise la corrosion
  • Prévient les convulsions à haute température
  • Résiste à l’action galvanique entre métaux dissemblables
  • Permet un démontage rapide, même après une exposition à haute température
  • Empêche le grippage de l’acier sur l’acier inoxydable, le titane, le magnésium et d’autres métaux durs
  • Résiste aux solutions alcalines, à la plupart des vapeurs chimiques et acides, au sel de voirie, à la vapeur, à l’eau salée, au wat ionisé
  • Spécifications : G.E. Atomic Equipment Division, no D50YP12; G.E. D6Y6; MIL-A-907; Ford ESE-M12A4-A; Ford WSD-M13P8-A1; Boeing BAC 5008 Type 7-3; U.T. Pratt & Whitney PWA 36053-1; G.E. Engine A50-TF198 Classe A; Garrett Engine PCS5721.

Spécifications

  • Couleur
    Gris argenté
  • Taille du conteneur
    8 oz
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Caractéristiques et avantages
    • Excellentes qualités de dispersion de la chaleur• Minimise la corrosion• Prévient les convulsions à haute température• Résiste à l’action galvanique entre les métaux dissemblables• Permet un démontage rapide, même après une exposition à haute température• Empêche l’adhérence sur l’acier à l’acier inoxydable, titane, magnésium et autres métaux durs• Résiste aux solutions alcalines, la plupart des vapeurs chimiques et acides, sel de voirie, vapeur, eau salée, wat ionisé• Spécifications : G.E. Division de l’équipement atomique, no D50YP12; G.E. D6Y6; MIL-A-907; Ford ESE-M12A4-A; Ford WSD-M13P8-A1; Boeing BAC 5008 Type 7-3; U.T. Pratt & Whitney PWA 36053-1; G.E. Moteur A50-TF198 Classe A; Moteur Garrett PCS5721.
  • Hauteur
    2.4
  • Longueur
    11.7
  • Grade nucléaire
    Grade nucléaire
  • Plage de température
    -297 à 2400 °F
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Poids
    6.70 lb, 6.7
  • Largeur
    8.5

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif