Aperçu
- Composé diélectrique utilisé sur les isolateurs et les bagues, comme lubrifiant pour les interrupteurs à courant élevé
- Pâte de silicone ressemblant à de la graisse avec un liquide à base de phénylméthyle
- Longue durée, facile à appliquer
- Non conducteur
- Imperméable
- Aide à prévenir la formation de chemins conducteurs
Spécifications
- Détails supplémentairesSilicone à base de silicone, composé diélectrique utilisé sur les isolateurs et les bagues
- ApplicationUsage général
- CouleurGris
- CompositionSilicone
- Taille du conteneur3.6 kg
- Caractéristiques et avantages• Composé diélectrique utilisé sur les isolateurs et les bagues, comme lubrifiant pour les interrupteurs à courant élevé• Pâte de silicone semblable à de la graisse avec un fluide à base de phénylméthyle• Longue durée, facile à appliquer• Non conducteur• Hydrofuge• Aide à prévenir la formation de chemins conducteurs
- Numéro de catalogue du fabricant4016064
- Page de produit du fabricant
- Gamme de produitsDow CorningMD
- Plage de température-65 à +450 °F
- TypeLubrifiant
- Poids8.00 lb