Aperçu
Spécifications
- Matériau de la billeAcier inoxydable 316
- Matériau du corpsBronze moulé
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier zingué avec prise en vinyle
- Style de poignéePoignée à levier
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi, vapeur - 250 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriquePTFE
- Longueur totale6.75 po
- Taille du port3 NPT
- Style de transfertPort standard
- Matériau du siègeMPTFE
- Série70-100
- NormesConforme à la norme MSS SP-110
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau du corps de vanneBronze moulé