Aperçu
Description du fabricant
TUBE DE GRAISSE 131959 33 LUMIÈRE 100G
- Résistance à l’oxydation, à l’humidité et aux atmosphères corrosives
- Inertie
- Bonne stabilité au cisaillement
- Large plage de températures de service : -100°F à 400°F (-73°C à 204°C)
- Compatible avec de nombreux plastiques
Spécifications
- ApplicationMulti-usage
- TypeTempérature extrêmement basse
- Grade NLGI1
- Taille du conteneur5.3 oz
- Type de contenantSeau
- CompositionLithium, huile de phénylméthyl silicone
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- Point de chute+439 °F
- CouleurBlanc
- Plage de température-100 à +400 °F
- Température de fonctionnement maximale204 °C
- Température de fonctionnement min.-73 °C
- OdeurLégèrement
- Gamme de produitsMolykote®
- CUP_NON077472130467
- Numéro de catalogue du fabricant4016015
- Poids5.00 lb
- Point d’éclair214 °F
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité