Aperçu
- Graisse de silicone phényl-méthyl pour températures extrêmement basses
Spécifications
- ApplicationRoulements
- TypeTempérature extrêmement basse
- Grade NLGI1
- Taille du conteneur3.6 kg
- Type de contenantSeau
- CompositionLithium, phénylméthylsilicone
- Qualité alimentairePas de qualité alimentaire
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- CertificationUSDA
- Point de chute+439 °F
- CouleurBlanc
- Plage de température-100 à +400 °F
- Température de fonctionnement maximale204 °C
- Température de fonctionnement min.-73 °C
- OdeurLégèrement
- Gamme de produitsMolykote®
- CUP_NON077472130474
- Numéro de catalogue du fabricant4016012
- Poids8.00 lb
- Point d’éclair214 °F