Motion
Graisse Molykote 33 litres

DuPont
Molykote 33 Lght Grease

Graisse extrême basse température légère - extrême basse température, lithium, composition d’huile de phénylméthyl silicone, grade NLGI, taille de 18 kg, contenant de seau, couleur blanche, résistant à l’eau, -100 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI00781106
N° MFRMolykote 33 Lght Grease
Prix5,768.47 $/pa
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DuPont
Molykote 33 Lght Grease

Graisse extrême basse température légère - extrême basse température, lithium, composition d’huile de phénylméthyl silicone, grade NLGI, taille de 18 kg, contenant de seau, couleur blanche, résistant à l’eau, -100 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI00781106
N° MFRMolykote 33 Lght Grease
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
Votre prix5,768.47 $/pa

Aperçu

Description du fabricant
GRILLE 33 LGHT, KG, 18KG-PAIL
  • Résistance à l’oxydation, à l’humidité et aux atmosphères corrosives
  • Inertie
  • Bonne stabilité au cisaillement
  • Large plage de températures de service : -100°F à 400°F (-73°C à 204°C)
  • Compatible avec de nombreux plastiques

Spécifications

  • Application
    Multi-usage
  • Type
    Température extrêmement basse
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    18 kg
  • Type de contenant
    Seau
  • Composition
    Lithium, huile de phénylméthyl silicone
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Point de chute
    +439 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    -100 à +400 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    204 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -73 °C
  • Odeur
    Légèrement
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • CUP_NON
    077472130481
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4016018
  • Poids
    40.00 lb
  • Point d’éclair
    214 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif