Motion
4016023

DuPont
4016023

Graisse moyenne Molykote 33 Graisse extrême basse température moyenne - Extrême basse température, Lithium, Composition de l'huile de silicone phénylméthyl, Qualité NLGI 2 , 150 g, Cartouche, Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI00781270
N° MFR4016023
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DuPont
4016023

Graisse moyenne Molykote 33 Graisse extrême basse température moyenne - Extrême basse température, Lithium, Composition de l'huile de silicone phénylméthyl, Qualité NLGI 2 , 150 g, Cartouche, Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI00781270
N° MFR4016023

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
33 CROÛTE MOYENNE,TUB,150G MOLYKOTE
  • Résistance à l’oxydation, à l’humidité et aux atmosphères corrosives
  • Inertie
  • Bonne stabilité au cisaillement
  • Large plage de températures de service : -100°F à 400°F (-73°C à 204°C)
  • Compatible avec de nombreux plastiques

Spécifications

  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Lithium, huile de phénylméthyl silicone
  • Taille du conteneur
    150 g
  • Point de chute
    +439 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4016023
  • Grade NLGI
    2
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • Plage de température
    -100 à +400 °F
  • Type
    Température extrêmement basse
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Poids
    0.30 lb, 0.4

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif