Motion
Graisse basse température Molykote 33

DuPont
Molykote 33 Low Temp Grease

Graisse extrême basse température moyenne - extrême basse température, lithium, composition d’huile de phénylméthyl silicone, qualité NLGI 2 , taille 400 g, contenant à cartouche, couleur blanche, non alimentaire, résistant à l’eau, -100 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI00781348
N° MFRMolykote 33 Low Temp Grease
Prix209.83 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DuPont
Molykote 33 Low Temp Grease

Graisse extrême basse température moyenne - extrême basse température, lithium, composition d’huile de phénylméthyl silicone, qualité NLGI 2 , taille 400 g, contenant à cartouche, couleur blanche, non alimentaire, résistant à l’eau, -100 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI00781348
N° MFRMolykote 33 Low Temp Grease

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix209.83 $/carton

Aperçu

Description du fabricant
33 EXT GRAISSE MÉD BASSE TEMPÉRATURE CROÛTE 400G
  • Résistance à l’oxydation, à l’humidité et aux atmosphères corrosives
  • Inertie
  • Bonne stabilité au cisaillement
  • Large plage de températures de service : -100°F à 400°F (-73°C à 204°C)
  • Compatible avec de nombreux plastiques

Spécifications

  • Application
    Multi-usage
  • Type
    Température extrêmement basse
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    400 g
  • Type de contenant
    cartouche
  • Composition
    Lithium, huile de phénylméthyl silicone
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Certification
    USDA
  • Point de chute
    +439 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    -100 à +400 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    204 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -73 °C
  • Odeur
    Légèrement
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • CUP_NON
    077472130511
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4016034
  • Poids
    0.90 lb
  • Point d’éclair
    214 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif