Motion
H700A-010
Débitmètre hydraulique - hydraulique, taille de port 1 gal/min, SAE, femelle, débit max. 10 gal/min
N° D’ARTICLE MI00781359
N° MFRH700A-010
Prix538.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique - hydraulique, taille de port 1 gal/min, SAE, femelle, débit max. 10 gal/min
N° D’ARTICLE MI00781359
N° MFRH700A-010
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
Prix538.34 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H700A-010 DÉBITMÈTRE
  • Lecture directe
  • Installer dans n’importe quelle position
  • 360° grille/garde rotative
  • Échelle linéaire plus facile à lire
  • Aucun redresseur de débit ou tuyauterie spéciale requis
  • Relativement insensible aux chocs et aux vibrations
  • Bonne stabilité de la viscosité
  • Température jusqu’à 240°F
  • Précision ±2 % pleine échelle
  • Répétabilité ±1 %
  • Échelles spéciales disponibles
  • Étalonné pour 0,876 SG
  • Boîtier en aluminium

Spécifications

  • Norme de filetage
    EIG
  • Débit minimum
    1 gal/min
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    10 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Fluide hydraulique
  • Taille du port
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif