Motion
01BCPS408GR

Cooper
01BCPS408GR

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller – diamètre de 4-1/2 po, matériau en acier, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00781556
N° MFR01BCPS408GR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
01BCPS408GR

Roulement à rouleaux de bloc d’oreiller – diamètre de 4-1/2 po, matériau en acier, usage intensif, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00781556
N° MFR01BCPS408GR
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
01BCPS408GR PIL NOIR

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    4-1/2 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    15.7500 à 16.6875 po
  • Type d’alésage
    Droit
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    5.6250 po
  • Longueur totale
    18.7500 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Hauteur totale
    12.3750 po
  • Type de service
    Service intensif
  • Largeur de la base
    6.7500 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de joint
    Triple labyrinthe pour les lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    67000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    91600 lbf
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 212 °F
  • Taille du boulon
    0.7500 po
  • Série
    01
  • Roulement de rechange
    01BC408GR
  • Poids
    105 lb
  • Matériau de la cage
    Aluminium
  • Rpm max.
    1970 tr/min
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif