Aperçu
Spécifications
- Norme de filetageEIG
- Débit minimum1 gal/min
- Sexe de la connexionFemme
- ActionnementHydraulique
- ActionDirectement
- Débit maximum10 gal/min
- Température de fonctionnement maximale240 °F
- Pression de fonctionnement maximale6000 psi
- Milieu de fonctionnementFluide hydraulique, eau
- Taille du portSAE 10 (7/8–14 UNF)
- Type de débitmètreDébit
- Type de raccord d’extrémitéFileté