Aperçu
- Graisse de silicone phényl-méthyle épaissie avec du noir de carbone
Spécifications
- ApplicationRoulements
- TypeTempérature élevée
- Grade NLGI2
- Taille du conteneur150 g
- Type de contenantTube
- CompositionNoir carbone, lithium, phénylméthyl silicone
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- Point de chute+572 °F
- CouleurNoir
- Plage de température0 à +550 °F
- Température de fonctionnement maximale290 °C
- Température de fonctionnement min.-20 °C
- OdeurLégèrement
- Gamme de produitsMolykote®
- CUP_NON077472130580
- Numéro de catalogue du fabricant2201755
- Poids0.30 lb
- Lavage à l’eau0.5 % 150 °C
- Point d’éclair419 °F