Motion
Graisse Molykote 41

DuPont
Molykote 41 Grease

Graisse extrême haute température - extrême haute température, lithium, composition d’huile de phénylméthyl silicone, qualité NLGI 2 , taille 400 g, contenant à cartouche, couleur noire, résistant à l’eau, 0 à +550 °F
N° D’ARTICLE MI00781738
N° MFRMolykote 41 Grease
Prix193.47 $/carton
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DuPont
Molykote 41 Grease

Graisse extrême haute température - extrême haute température, lithium, composition d’huile de phénylméthyl silicone, qualité NLGI 2 , taille 400 g, contenant à cartouche, couleur noire, résistant à l’eau, 0 à +550 °F
N° D’ARTICLE MI00781738
N° MFRMolykote 41 Grease

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix193.47 $/carton

Aperçu

Description du fabricant
GRILLE 41 , CRT, 400G
  • Résistance à l’oxydation, à l’humidité et aux atmosphères corrosives
  • Inertie
  • Bonne stabilité au cisaillement
  • Large plage de températures de service : 0°F à 550°F (-18°C à 288°C)
  • Compatible avec de nombreux plastiques

Spécifications

  • Application
    Multi-usage
  • Type
    Température extrêmement élevée
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    400 g
  • Type de contenant
    cartouche
  • Composition
    Lithium, huile de phénylméthyl silicone
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Point de chute
    +572 °F
  • Couleur
    Noir
  • Plage de température
    0 à +550 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    290 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °C
  • Odeur
    Légèrement
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • CUP_NON
    077472130597
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2858070
  • Poids
    11.00 lb
  • Lavage à l’eau
    0.5 % 38 °C
  • Point d’éclair
    576 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif