Aperçu
- Lecture directe
- Installer dans n’importe quelle position
- 360° grille/garde rotative
- Échelle linéaire plus facile à lire
- Aucun redresseur de débit ou tuyauterie spéciale requis
- Relativement insensible aux chocs et aux vibrations
- Bonne stabilité de la viscosité
- Température jusqu’à 240°F
- Précision ±2 % pleine échelle
- Répétabilité ±1 %
- Échelles spéciales disponibles
- Étalonné pour 0,876 SG
- Boîtier en aluminium
Spécifications
- Norme de filetageEIG
- Débit minimum0.5 gal/min
- Sexe de la connexionFemme
- ActionnementHydraulique
- ActionDirectement
- Débit maximum5 gal/min
- Température de fonctionnement maximale240 °F
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Milieu de fonctionnementFluide hydraulique
- Taille du portSAE 12 (1-1/16–12 UN)
- Type de débitmètreDébit
- Type de raccord d’extrémitéFileté