Motion
Graisse Molykote 44 litres

DuPont
Molykote 44 Lght Grease

Graisse légère haute température - Extrême haute température, Lithium, Composition de l’huile de phénylméthyl silicone, 1 grade NLGI, Taille 150 g, Contenant à tube, Couleur blanche, résistant à l’eau, -40 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI00781882
N° MFRMolykote 44 Lght Grease
Prix86.12 $/barre
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DuPont
Molykote 44 Lght Grease

Graisse légère haute température - Extrême haute température, Lithium, Composition de l’huile de phénylméthyl silicone, 1 grade NLGI, Taille 150 g, Contenant à tube, Couleur blanche, résistant à l’eau, -40 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI00781882
N° MFRMolykote 44 Lght Grease

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix86.12 $/barre

Aperçu

Description du fabricant
44 GRILLE LGHT, TUB, 150G
  • Résistance à l’oxydation, à l’humidité et aux atmosphères corrosives
  • Inertie
  • Bonne stabilité au cisaillement
  • Large plage de températures de service : -40°F à 400°F (-40°C à 204°C)
  • Compatible avec de nombreux plastiques

Spécifications

  • Application
    Multi-usage
  • Type
    Température extrêmement élevée
  • Grade NLGI
    1
  • Taille du conteneur
    150 g
  • Type de contenant
    Tube
  • Composition
    Lithium, huile de phénylméthyl silicone
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Point de chute
    +432 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    -40 à +400 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    204 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °C
  • Odeur
    Légèrement
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • CUP_NON
    077472130634
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4016043
  • Poids
    0.30 lb
  • Lavage à l’eau
    0.005
  • Point d’éclair
    214 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif