Aperçu
- Graisse de silicone phényl-méthyl pour températures basses à élevées
Spécifications
- ApplicationRoulements
- TypeTempérature élevée
- Grade NLGI1
- Taille du conteneur18 kg
- Type de contenantSeau
- CompositionLithium, phénylméthylsilicone
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- Point de chute+432 °F
- CouleurBlanc
- Plage de température-40 à +400 °F
- Température de fonctionnement maximale204 °C
- Température de fonctionnement min.-40 °C
- OdeurLégèrement
- Gamme de produitsMolykote®
- CUP_NON077472130658
- Numéro de catalogue du fabricant4016042
- Poids40.00 lb
- Point d’éclair214 °F