Aperçu
Spécifications
- TypeRéglable manuellement
- Type de lubrifiantHuile
- Nombre de prises1
- Matériau de la cuvettePolycarbonate
- Capacité1-5/8 oz
- Type de montageMontage direct
- Taille du filetage de sortie1/4-18 po
- Type de filetage de sortieNPT
- Diamètre2-1/32 po
- Hauteur2-11/16 po
- Matériau des composantsLaiton