X221-11HK
Base horizontale du réducteur de vitesse - Taille du réducteur 221 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00782105
N° MFRX221-11HK
Prix420.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Base horizontale du réducteur de vitesse - Taille du réducteur 221 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00782105
N° MFRX221-11HK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix420.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
X221-11HK BASE HORIZ

Spécifications

  • Type de base
    Base horizontale
  • Taille du réducteur du fabricant
    221
  • Dimensions globales
    6 x 8-3/4 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur maximale du boulon du centre au centre
    4.75 po
  • Largeur maximale du boulon de centre à centre
    7.25 po
  • Base du bas au centre de sortie
    3.75 po
  • Hauteur totale
    0.50 po
  • Longueur totale
    6.00 po
  • Largeur totale
    8.75 po
  • CUP_NON
    781711686430
  • Poids
    9.00 lb
  • Type de montage
    Bas
  • Type de produit
    Bases de réducteur de vitesse

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif