70-144-10

Conbraco
70-144-10

Robinet à bille 2-Way Apollo® – à fonctionnement manuel, 2-Way, 600 psi max., 3/4 NPT orifice, corps en bronze moulé, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00782148
N° MFR70-144-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
70-144-10

Robinet à bille 2-Way Apollo® – à fonctionnement manuel, 2-Way, 600 psi max., 3/4 NPT orifice, corps en bronze moulé, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00782148
N° MFR70-144-10
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VANNE SS 70-144-10 3/4

Spécifications

  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Matériau du corps
    Bronze moulé
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Style de transfert
    Port standard
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
  • Matériau du joint de corps
    PTFE
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable avec poignée en vinyle
  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 316
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Bronze moulé
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Série
    70-100
  • Options
    Levier et écrou en acier inoxydable
  • Normes
    Conforme à la norme MSS SP-110
  • Longueur totale
    3.00 po
  • Poids
    1.37 lb
  • CUP_NON
    670750660184
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif