4016057

DuPont
4016057

Graisse moyenne Molykote 44 Graisse moyenne haute température - Extrême haute température, Lithium, Composition de l’huile de phénylméthyl silicone, Qualité NLGI 2 , 400 g, Cartouche, Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI00782252
N° MFR4016057
Price$218.23/cq
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DuPont
4016057

Graisse moyenne Molykote 44 Graisse moyenne haute température - Extrême haute température, Lithium, Composition de l’huile de phénylméthyl silicone, Qualité NLGI 2 , 400 g, Cartouche, Couleur blanche
N° D’ARTICLE MI00782252
N° MFR4016057

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$218.23/cq

Aperçu

Description du fabricant
44 GRSSE MOYENNE, CRT, 400G
  • Résistance à l’oxydation, à l’humidité et aux atmosphères corrosives
  • Inertie
  • Bonne stabilité au cisaillement
  • Large plage de températures de service : -40°F à 400°F (-40°C à 204°C)
  • Compatible avec de nombreux plastiques

Spécifications

  • Application
    Multi-usage
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Lithium, huile de phénylméthyl silicone
  • Taille du conteneur
    400 g
  • Point de chute
    +432 °F
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4016057
  • Grade NLGI
    2
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • Plage de température
    -40 à +400 °F
  • Type
    Température extrêmement élevée
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Poids
    10.90 lb, 1

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif