X221-11VK
Base verticale du réducteur de vitesse - Taille du réducteur 221 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00782323
N° MFRX221-11VK
Prix511.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Base verticale du réducteur de vitesse - Taille du réducteur 221 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00782323
N° MFRX221-11VK
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
Prix511.96 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BASE VERTE X221-11VK

Spécifications

  • Type de base
    Base verticale
  • Taille du réducteur du fabricant
    221
  • Dimensions globales
    8 x 8-1/4 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur maximale du boulon du centre au centre
    5.75 po
  • Largeur maximale du boulon de centre à centre
    5.75 po
  • Hauteur totale
    0.50 po
  • Longueur totale
    8.00 po
  • Largeur totale
    8.25 po
  • CUP_NON
    781711686447
  • Poids
    6.00 lb
  • Type de montage
    Bas ou haut
  • Type de produit
    Bases de réducteur de vitesse

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif