Aperçu
- Graisse de silicone phényl-méthyl pour températures basses à élevées
Spécifications
- ApplicationMulti-usage
- TypeTempérature extrêmement élevée
- Grade NLGI2
- Taille du conteneur3.6 kg
- Type de contenantSeau
- CompositionLithium, huile de phénylméthyl silicone
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- Point de chute+432 °F
- CouleurBlanc
- Plage de température-40 à +400 °F
- Température de fonctionnement maximale204 °C
- Température de fonctionnement min.-40 °C
- OdeurLégèrement
- Gamme de produitsMolykote®
- CUP_NON077472130696
- Numéro de catalogue du fabricant4016050
- Poids8.00 lb
- Lavage à l’eau1 % 38 °C
- Point d’éclair214 °F