Graisse moyenne Molykote 44

DuPont
Molykote 44 Med Grease

Graisse moyenne haute température - haute température, lithium, composition en silicone phénylméthyle, qualité NLGI 2 , taille 18 kg, contenant pour seau, couleur blanche, résistante à l’eau, -40 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI00782394
N° MFRMolykote 44 Med Grease
Prix6,664.16 $/pa
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DuPont
Molykote 44 Med Grease

Graisse moyenne haute température - haute température, lithium, composition en silicone phénylméthyle, qualité NLGI 2 , taille 18 kg, contenant pour seau, couleur blanche, résistante à l’eau, -40 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI00782394
N° MFRMolykote 44 Med Grease

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6,664.16 $/pa

Aperçu

Description du fabricant
44 GRSSE MOYENNE, KG, 18KG-PAIL
  • Graisse de silicone phényl-méthyl pour températures basses à élevées

Spécifications

  • Application
    Roulements
  • Type
    Température élevée
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    18 kg
  • Type de contenant
    Seau
  • Composition
    Lithium, phénylméthylsilicone
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Point de chute
    +432 °F
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    -40 à +400 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    204 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °C
  • Odeur
    Légèrement
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • CUP_NON
    077472130702
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4016052
  • Poids
    40.00 lb
  • Lavage à l’eau
    1 % 38 °C
  • Point d’éclair
    214 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif