X239-11VK
Base verticale du réducteur de vitesse - Taille du réducteur 239 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00782434
N° MFRX239-11VK
Prix1,505.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Base verticale du réducteur de vitesse - Taille du réducteur 239 , matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI00782434
N° MFRX239-11VK
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
Prix1,505.41 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BASE VERTE X239-11V

Spécifications

  • Type de base
    Base verticale
  • Taille du réducteur du fabricant
    239
  • Dimensions globales
    13.63 x 13.88 x 0.88 po / 253 x 254 mm
  • Matériel
    Fonte
  • Longueur maximale du boulon du centre au centre
    10.25 po
  • Largeur maximale du boulon de centre à centre
    10.25 po
  • Hauteur totale
    0.88 po
  • Longueur totale
    13.63 po
  • Largeur totale
    13.88 po
  • CUP_NON
    781711686591
  • Poids
    27.74 lb
  • Type de montage
    Bas ou haut
  • Type de produit
    Bases de réducteur de vitesse

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif