Aperçu
Spécifications
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- Matériau du corpsBronze moulé
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier inoxydable avec poignée en vinyle
- Style de poignéePoignée à levier
- Dispositif de verrouillageLevier et écrou de verrouillage en acier inoxydable
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Matériau du joint toriquePTFE
- Longueur totale2.06 po
- Taille du port3/8 NPT
- Style de transfertPort standard
- Matériau du siègeRPTFE
- Série70-100
- NormesConforme à la norme MSS SP-110
- Matériau de la tigeB16 Laiton
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau du corps de vanneBronze moulé
- Poids0.56 lb, 0.65