Aperçu
- Corps deux pièces bronze
- Sièges renforcés
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Extrémités de soudure
- Service d'aspiration à 29 pouces Hg
- Conforme à la norme MSS SP-110
Spécifications
- Matériau de la billeLaiton plaqué chrome
- ConnexionSoudure
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv7.2 Cv
- Matériau de la poignéeAcier zingué avec prise en vinyle
- Style de poignéeLevier
- Page de produit du fabricant
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
- Style de transfertPort standard
- Matériau du siègeRPTFE
- Matériau de la tigeB16 Laiton
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Matériau du corps de vanneBronze
- Taille de la vanne3/8 po
- Poids0.63 lb