BC138
Entraînement CC - 1/3 hp, entrée 115 V CA, 1 ph, non régénératif, classé NEMA 1, 50/60 Hz, NEMA 1
N° D’ARTICLE MI00782518
N° MFRBC138
Prix452.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Entraînement CC - 1/3 hp, entrée 115 V CA, 1 ph, non régénératif, classé NEMA 1, 50/60 Hz, NEMA 1
N° D’ARTICLE MI00782518
N° MFRBC138

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix452.92 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
BC138 90V COMMANDE DE VITESSE CC

Spécifications

  • Puissance
    1/3 hp
  • Tension d’entrée du variateur
    115 V c.a.
  • Phase d’entrée du variateur
    1 ph
  • Valeur nominale du boîtier
    NEMA 1
  • Fonction du contrôleur
    Exécution/Arrêt
  • Type de produit
    Entraînements CC
  • Type de rétroaction
    Codeur incrémental
  • Cote de fréquence
    50/60 Hz
  • Type de boîtier
    NEMA 1
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 104 °F
  • Freinage
    Non
  • Application
    Industrie générale
  • Détails supplémentaires sur le type de variateur
    Potentiomètre 5K
  • Commande de l’opérateur
    Oui
  • Détails des commandes de l'opérateur
    Oui
  • Caractéristiques de sécurité
    Homologué UL et reconnu au Canada
  • Normes respectées
    Homologué UL, reconnu au Canada
  • Poids
    1.00 lb
  • Page de produit du fabricant

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif