70-104-27

Conbraco
70-104-27

Robinet à bille 2-Way Apollo® – à commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en bronze moulé, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00782560
N° MFR70-104-27
Prix119.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
70-104-27

Robinet à bille 2-Way Apollo® – à commande manuelle, 2-Way, 600 psi max., fileté en ligne, corps en bronze moulé, poignée à levier
N° D’ARTICLE MI00782560
N° MFR70-104-27

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix119.45 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À BILLE DE 70-104-27 3/4 PO AVEC VERROU

Spécifications

  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau du corps
    Bronze moulé
  • Matériau du joint de corps
    PTFE
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Type de contrôle
    Fonctionnement manuel
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable avec poignée en vinyle
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Dispositif de verrouillage
    Levier et écrou de verrouillage en acier inoxydable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Température de fonctionnement maximale
    450 °F
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °F
  • Type de montage
    En ligne fileté
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Longueur totale
    3.00 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Style de transfert
    Port standard
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Série
    70-100
  • Normes
    Conforme à la norme MSS SP-110
  • Matériau de la tige
    B16 Laiton
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Bronze moulé
  • Poids
    1.40 lb, 1.55

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif