Aperçu
- - Fabriqué aux États-Unis - Longue durée de vie - Durabilité extrême - Certs tiers disponibles
Spécifications
- Capacité de l’accumulateur40 GAL
- Pression de fonctionnement maximale3000
- Orifice produit2 Bride SAE (Code 61)
- Diamètre de la coquille14"
- Matériau de la coquilleAcier au carbone
- Hauteur totale0
- Position de montageVertical
- Matériau du jointNBR OBLIGATION GRAVE
- RéparableRéparable
- Normes respectéesNON CERTIFIÉ
- Certification du paysUSA
- Poids de l’accumulateur1490