Graisse pour joint torique Molykote 55

DuPont
Molykote 55 O-Ring Grease

Graisse pour joint torique – usage général, lithium, composition en silicone, qualité 2 NLGI, taille 150 g, contenant pour seau, couleur blanche, -85 à +347 °F
N° D’ARTICLE MI00782658
N° MFRMolykote 55 O-Ring Grease
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DuPont
Molykote 55 O-Ring Grease

Graisse pour joint torique – usage général, lithium, composition en silicone, qualité 2 NLGI, taille 150 g, contenant pour seau, couleur blanche, -85 à +347 °F
N° D’ARTICLE MI00782658
N° MFRMolykote 55 O-Ring Grease

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LUBRIFIANT 55 O-RING , TUBE 150G , MOLYKOTE
  • Résistance élevée à l’oxydation
  • Large plage de températures de service -65°C à +175°C (-85°F à +347°F)
  • Bonne protection contre la corrosion
  • Compatible avec de nombreux plastiques et élastomères

Spécifications

  • Application
    Joint torique
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    150 g
  • Type de contenant
    Seau
  • Composition
    Lithium, silicone
  • Point de chute
    +220 °C
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    -85 à +347 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °C
  • Odeur
    Légèrement
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • CUP_NON
    077472130726
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4118446
  • Poids
    0.30 lb
  • Lavage à l’eau
    0.042
  • Point d’éclair
    214 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif