Motion
H713A-020
Débitmètre hydraulique - hydraulique, taille de port 2 gal/min, SAE, femelle, débit max. 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI00782667
N° MFRH713A-020
Prix630.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique - hydraulique, taille de port 2 gal/min, SAE, femelle, débit max. 20 gal/min
N° D’ARTICLE MI00782667
N° MFRH713A-020

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix630.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
H713A-020 DÉBITMÈTRE

Spécifications

  • Norme de filetage
    EIG
  • Débit minimum
    2 gal/min
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Action
    Directement
  • Débit maximum
    20 gal/min
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    3500 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Eau
  • Taille du port
    SAE 12 (1-1/16–12 UN)
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif