70-205-01

Conbraco
70-205-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® - 600 psi max., 1 po., corps en bronze, levier
N° D’ARTICLE MI00782710
N° MFR70-205-01
Prix138.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
70-205-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® - 600 psi max., 1 po., corps en bronze, levier
N° D’ARTICLE MI00782710
N° MFR70-205-01

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix138.28 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VANNE BRONZE DE 70-205-01 1 PO
  • Corps deux pièces bronze
  • Sièges renforcés
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable
  • Extrémités de soudure
  • Service d'aspiration à 29 pouces Hg
  • Conforme à la norme MSS SP-110

Spécifications

  • Connexion
    Soudure
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Taille du port
    1 po
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Style de poignée
    Levier
  • Style de transfert
    Port standard
  • Style de carrosserie
    En ligne
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    43 Cv
  • Normes respectées
    MSS SP-110, ASTM B16
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
  • Matériau du joint de corps
    PTFE
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau de la poignée
    Acier
  • Matériau de la bille
    Bronze plaqué chrome
  • Matériau de la tige
    Laiton
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Bronze
  • Taille de la vanne
    1 po
  • Longueur totale
    4.5 po
  • Poids
    1.91 lb
  • CUP_NON
    670750665714
  • Page de produit du fabricant
  • Taille du tuyau
    1 po
  • Spécifications de conformité
    MSS SP-110
  • Type de connexion
    Sueur x Sueur
  • Type de poignée
    Levier
  • Pression maximale
    600 psi CWP
  • Pression de vapeur maximale
    150 PSI WSP
  • Type de tige
    Anti-éclatement
  • Plage de température
    -20 à 450 °F
  • Taille du tube
    1 po
  • Structure de la vanne
    2-Piece

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif