Aperçu
- Graisse au silicone phényl-méthyle formulée pour les joints toriques
Spécifications
- Grade NLGI2
- Taille du conteneur3.6 kg
- Type de contenantSeau
- Type de baseEau
- CompositionHuile de silicone, ester, savon au lithium
- Point de chute428 °F
- CouleurEffacer
- Température de fonctionnement maximale175 °C
- Température de fonctionnement min.-65 °C
- OdeurLégèrement
- À utiliser avecPeintures au latex
- Gamme de produitsMolykote®
- CUP_NON077472130733
- Numéro de catalogue du fabricant4016068
- Poids8.00 lb
- Point d’éclair214 °F