Aperçu
- Corps deux pièces bronze
- Sièges renforcés
- Tige résistante à l’éclatement
- Presse-étoupe réglable
- Extrémités de soudure
- Service d'aspiration à 29 pouces Hg
- Conforme à la norme MSS SP-110
Spécifications
- Matériau de la billeBronze plaqué chrome
- Matériau du corpsBronze
- Matériau du joint de corpsPTFE
- Style de carrosserieEn ligne
- Spécifications de conformitéMSS SP-110
- ConnexionSoudure
- Type de connexionSueur x Sueur
- Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv48 Cv
- Matériau de la poignéeAcier
- Style de poignéeLevier
- Type de poignéeLevier
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale600 psi CWP
- Pression de vapeur maximale150 PSI WSP
- Cote de pression des médiasEau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
- Longueur totale4.62 po
- Taille du tuyau1-1/4 po
- Style de transfertPort standard
- Matériau du siègeRPTFE
- Normes respectéesMSS SP-110, ASTM B16
- Matériau de la tigeLaiton
- Matériau du joint de tigeMPTFE
- Type de tigeAnti-éclatement
- Plage de température-20 à 450 °F
- Taille du tube1-1/4 po
- Matériau du corps de vanneBronze
- Taille de la vanne1-1/4 po
- Structure de la vanne2-Piece