Aperçu
Spécifications
- Diamètre à l’alésage5-7/16 po
- Longueur du boulon du centre au centre18.5000 à 19.5000 po
- Type d’alésageDroit
- Ligne centrale de la base à l’alésage7.1250 po
- Longueur totale22.0000 po
- Dispositif de verrouillageCollier de serrage
- Matériau du boîtierFonte
- Construction du logementFractionnement
- Type de roulementRouleau cylindrique fendu
- Hauteur totale15.8750 po
- Type de serviceService intensif
- Largeur de la base7.0000 po
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Type de jointTriple labyrinthe pour les lèvres
- Capacité de charge dynamique radiale86800 lbf
- Capacité de charge statique radiale122000 lbf
- Plage de température de fonctionnement-4 à 212 °F
- Taille du boulon0.8750 po
- Série01
- Roulement de rechange01BC507GRGM
- Poids192 lb
- Matériau de la cagePistolet métal Laiton
- Rpm max.1570 tr/min
- Type de verrouillageCollier de serrage
- Nombre de trous de montage4
- Type de montageBase 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller