Graisse pour joint torique Molykote 55

DuPont
Molykote 55 O-Ring Grease

Lubrifiant pour joints toriques – universel, lithium, composition en silicone, qualité 2 NLGI, taille 18 kg, contenant pour seau, couleur blanche, -85 à +347 °F
N° D’ARTICLE MI00782781
N° MFRMolykote 55 O-Ring Grease
Prix4,909.57 $/pa
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DuPont
Molykote 55 O-Ring Grease

Lubrifiant pour joints toriques – universel, lithium, composition en silicone, qualité 2 NLGI, taille 18 kg, contenant pour seau, couleur blanche, -85 à +347 °F
N° D’ARTICLE MI00782781
N° MFRMolykote 55 O-Ring Grease
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
Prix4,909.57 $/pa

Aperçu

Description du fabricant
GRILLE 55 O-RING , KG, 18KG-PAIL
  • Résistance élevée à l’oxydation
  • Large plage de températures de service -65°C à +175°C (-85°F à +347°F)
  • Bonne protection contre la corrosion
  • Compatible avec de nombreux plastiques et élastomères

Spécifications

  • Application
    Joint torique
  • Type
    Usage général
  • Grade NLGI
    2
  • Taille du conteneur
    18 kg
  • Type de contenant
    Seau
  • Composition
    Lithium, silicone
  • Point de chute
    +220 °C
  • Couleur
    Blanc
  • Plage de température
    -85 à +347 °F
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °C
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °C
  • Odeur
    Légèrement
  • Gamme de produits
    Molykote®
  • CUP_NON
    077472130740
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4016076
  • Poids
    40.00 lb
  • Point d’éclair
    214 °F

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif