Aperçu
- Pâte à base de silicone MoS2
Spécifications
- ApplicationMulti-usage
- TypeUsage général
- Grade NLGI2
- Taille du conteneur946 g
- Type de contenantpeut
- CompositionLithium, disulfure de molybdène, huile de polyphénylméthylsiloxane
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau
- CouleurNoir/Gris
- Plage de température-49 à +446 °F
- Température de fonctionnement maximale230 °C
- Température de fonctionnement min.-45 °C
- OdeurLégèrement
- Gamme de produitsMolykote®
- CUP_NON077472130016
- Numéro de catalogue du fabricant1906364
- Poids2.00 lb
- Point d’éclair392 °F