Aperçu
Description du fabricant
H801A-030 DÉBITMÈTRE
Spécifications
- ActionDirectement
- ActionnementHydraulique
- Sexe de la connexionFemme
- Type de raccord d’extrémitéFileté
- Type de débitmètreDébit
- Débit maximum30 gal/min
- Pression de fonctionnement maximale3500 psi
- Débit minimum3 gal/min
- Milieu de fonctionnementFluide hydraulique
- Taille du portSAE 20 (1-5/8–12 UN)
- Norme de filetageEIG
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité