Motion
01BCP515GRAT

Cooper
01BCP515GRAT

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 5-15/16 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00783067
N° MFR01BCP515GRAT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Cooper
01BCP515GRAT

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller – diamètre de 5-15/16 po, matériau en fonte, usage moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI00783067
N° MFR01BCP515GRAT
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
01BCP515GRAT PIL NOIR

Spécifications

  • Diamètre à l’alésage
    5-15/16 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    19 à 20 po
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.1250 po
  • Longueur totale
    22.0000 po
  • Dispositif de verrouillage
    Collier de serrage
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Construction du logement
    Fractionnement
  • Type de roulement
    Rouleau cylindrique fendu
  • Hauteur totale
    16.3125 po
  • Type de service
    Service moyen
  • Largeur de la base
    7 po
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Largeur totale
    6.8750 po
  • Type de joint
    Triple lèvres
  • Capacité de charge dynamique radiale
    96210 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    138500 lbf
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à +212 °F
  • Série
    01
  • Roulement de rechange
    01 B 515 GR
  • Poids
    204.2 lb
  • Rpm max.
    1450 tr/min
  • CUP_NON
    7316579226301
  • Type de verrouillage
    Collier de serrage
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif