Motion
70-303-01

Conbraco
70-303-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® - 600 psi max., 1/2 po., corps en bronze, levier
N° D’ARTICLE MI00783083
N° MFR70-303-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
70-303-01

Robinet à bille 2-Way Apollo® - 600 psi max., 1/2 po., corps en bronze, levier
N° D’ARTICLE MI00783083
N° MFR70-303-01
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
70-303-01 1/2 VANNE BRONZE
  • Joint torique en fluorocarbone union unique scellé
  • Sièges renforcés
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable
  • Extrémité union simple NPT femelle
  • Service d'aspiration à 29 pouces Hg
  • Conforme à la norme MSS SP-110

Spécifications

  • Connexion
    Fileté
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Taille du port
    1/2 po
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Style de poignée
    Levier
  • Style de transfert
    Port standard
  • Style de carrosserie
    Union unique en ligne
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    15 Cv
  • Normes respectées
    MSS-SP-110
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
  • Matériau du joint de corps
    PTFE
  • Matériau du joint de tige
    MRPTFE
  • Matériau du joint torique
    Joint d’union en fluorocarbone
  • Matériau de la poignée
    Acier galvanisé avec prise en vinyle
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau de la tige
    laiton
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Bronze
  • Taille de la vanne
    1/2 NPT
  • Longueur totale
    5.87 po
  • Poids
    0.96 lb
  • CUP_NON
    670750669385
  • Page de produit du fabricant
  • Taille du tuyau
    1/2 po
  • Spécifications de conformité
    MSS SP-110
  • Type de connexion
    RACCORD FNPT x VANNE À BILLE FNPT
  • Type de poignée
    Levier
  • Pression maximale
    600 psi CWP
  • Pression de vapeur maximale
    150 psi WSP
  • Type de tige
    Anti-éclatement
  • Plage de température
    -20 à 450 °F
  • Structure de la vanne
    2-Piece

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif