Motion
70-107-2741

Conbraco
70-107-2741

Robinet à bille 2-Way Apollo® - 600 psi max., 1-1/2 po., corps en bronze, levier de verrouillage
N° D’ARTICLE MI00783124
N° MFR70-107-2741
Prix272.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Conbraco
70-107-2741

Robinet à bille 2-Way Apollo® - 600 psi max., 1-1/2 po., corps en bronze, levier de verrouillage
N° D’ARTICLE MI00783124
N° MFR70-107-2741

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix272.75 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ROBINET 70-107-27-41 1-1/2 PO AVEC VERROU
  • Corps deux pièces bronze
  • Sièges renforcés
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable
  • Filetage femelle NPT
  • Recommandé pour les services d’eau et d’air seulement
  • Ne peut pas être utilisé là où le produit drainé pourrait causer des dommages
  • Service d'aspiration à 29 pouces Hg
  • Conforme à la norme MSS SP-110
  • Levier de verrouillage et écrou SS (-27)
  • Vidange automatique 50°F-200°F 125 psig max (-41)

Spécifications

  • Connexion
    Fileté
  • Pression de fonctionnement maximale
    600 psi
  • Taille du port
    1-1/2 po
  • Matériau du corps
    Bronze
  • Style de poignée
    Levier de verrouillage
  • Style de transfert
    Port standard
  • Style de carrosserie
    En ligne
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    84 Cv
  • Normes respectées
    MSS SP-110
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 600 psi, vapeur - 150 psi
  • Matériau du joint de corps
    PTFE
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau de la poignée
    Acier galvanisé avec prise en vinyle
  • Matériau de la bille
    Laiton plaqué chrome
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Bronze
  • Taille de la vanne
    1-1/2 NPT
  • Longueur totale
    10.18 po
  • Poids
    4.61 lb
  • CUP_NON
    670750854347
  • Page de produit du fabricant
  • Taille du tuyau
    1-1/2 po
  • Spécifications de conformité
    MSS SP-110
  • Type de connexion
    FNPT x FNPT
  • Type de poignée
    Levier de verrouillage
  • Pression maximale
    125 psi CWP
  • Type de tige
    Anti-éclatement
  • Plage de température
    -20 à 450 °F
  • Structure de la vanne
    2-Piece

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif